Especificaciones
Dimensiones
- Cinturón Ancho1.0000 pulg.
- Agujero DiámetroDe 0.5000 a 2.5000 pulg.
- Ancho de la cara1.31 pulg.
- Longitud a través del orificio0.5 pulg.
- Diámetro exterior33.3125 pulg.
- Paso0.5000 pulg.
- Paso Diámetro6.8440 pulg.
- Peso10.00 lb
Detalles
- Tipo de correaH
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSK
- Número de Upc del fabricante698672311144
- MaterialHierro fundido
- Número de concentradores0
- Número de Dientes43
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO698672311144
- Con bridasCon bridas