Motion
E4617-72
Rodillo de retorno plano Link-Belt® - Clasificación CEMA E, 6 in de diámetro de rollo, 72 in de ancho de banda, ángulo de 0 °
Artículo MI #02748142
No. Fabricante E4617-72
Precio1,830.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de retorno plano Link-Belt® - Clasificación CEMA E, 6 in de diámetro de rollo, 72 in de ancho de banda, ángulo de 0 °
Artículo MI #02748142
No. Fabricante E4617-72
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
Precio1,830.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    0 °
  • Cinturón Ancho  
    72 pulg.
  • Dimensiones de montaje
    81 pulg.
  • Dimensiones generales
    83.44 x 12 x 10 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Peso
    148 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA E
  • Tipo de rodillo
    Devolución
  • Lubricación
    Reestablecido
  • Catálogo del fabricante
  • Sistema de pintura
    Recubrimiento en polvo
  • Sello
    Sello de contacto de triple labio, sello de laberinto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
4617-72 AIRE LIBRE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good