Motion
02-163782
PTS1-16-12T-160 CARRO PILOTADO. VÁLVULA
Artículo MI #02748254
No. Fabricante 02-163782
Precio329.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PTS1-16-12T-160 CARRO PILOTADO. VÁLVULA
Artículo MI #02748254
No. Fabricante 02-163782
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
Precio329.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    6.37 pulg.
  • Ancho general
    2.00 pulg.
  • Tamaño del puerto
    12

Detalles

  • Accionamiento
    Ninguna
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Función
    Piloto a válvula de cambio
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Fuga
    164 cc/min máximo a 210 bar
  • Número de catálogo del fabricante
    02-163782
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +248 °F
  • Caudal máximo
    132 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    210 bar
  • Viscosidad máxima
    105 sus
  • Número de puertos de alojamiento
    4
  • Número de puertos de válvula
    4
  • Número de formas
    3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Funcionamiento
    Operado por piloto
  • Presión piloto
    11 bar
  • Tipo de puerto
    AAG
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13 micras
  • Material del sello
    Buna-N
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Posición 3-Way 2-Position
  • Par de la válvula en la cavidad
    108-122 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
PTS1-16-12T-160 CARRO PILOTADO. VÁLVULA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo