Motion
23268 CAK/C3W33

SKF
23268 CAK/C3W33

Rodamiento de rodillos esféricos - 340 mm D.I., 620 mm D.E., 224 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, C3
Artículo MI #02748264
No. Fabricante 23268 CAK/C3W33
Price$60,064.48/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
23268 CAK/C3W33

Rodamiento de rodillos esféricos - 340 mm D.I., 620 mm D.E., 224 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, C3
Artículo MI #02748264
No. Fabricante 23268 CAK/C3W33
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
Su precio$60,064.48/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    340 mm
  • Outside Diameter  
    620 mm
  • Overall Width  
    224 mm
  • Peso
    631.0 lb

Details

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esférico, diámetro cónico 1:12, abierto, caja de latón mecanizado, C3
  • Capacidad de carga dinámica
    1205426 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316576658037
  • Número de filas
    Fila doble
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    232
  • Capacidad de carga estática
    1753510 lbf
  • UPC_NO
    7316576658037

Descripción general

Descripción del fabricante
23268 CAK C3 W33
  • Cojinete de rodillos esférico, diámetro cónico 1:12, abierto, caja de latón mecanizado, C3

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs