Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del paquete10 g
Details
- AplicaciónSuelos, juntas, retención, sellado, bloqueo de roscas
- Fuerza de torsión de ruptura115 pulg.
- ColorAzul
- Tiempo de curado24 h
- Compensación de materialMetal
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +300 °F
- Tipo de paqueteTubo
- Fuerza de torsión predominante53 pulg.
- Formulario de productoLíquido
- Resistencia de bloqueo de roscasMedio
- UPC_NO686226240101
Descripción general
Descripción del fabricante
24010 GEL AZUL SELLADOR DE ROSCAS TWIST 10ML
- La fórmula en gel proporciona fiabilidad inlíquida sin goteos, globos, suciedad ni residuos
- Bloqueador de roscas multiusos de resistencia media
- Ideal para todas las aplicaciones de tuercas y pernos de 1/4” a 1” (6 mm a 25 mm)
- Elimina la necesidad de almacenar costosas contratuercas y arandelas de seguridad
- Bloquea y sella al tiempo que evita que las piezas se aflojen debido a la vibración
- Protege las roscas de la corrosión
- Extraíble con herramientas manuales para un desmontaje sencillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad