Motion
1615 X 1/2-NK

DODGE
1615 X 1/2-NK

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1615 , calibre de 0.5000 in, ranura de chaveta de 1/8 x 1/16 in, material de acero sinterizado
Artículo MI #02748336
No. Fabricante 1615 X 1/2-NK
Precio40.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
1615 X 1/2-NK

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1615 , calibre de 0.5000 in, ranura de chaveta de 1/8 x 1/16 in, material de acero sinterizado
Artículo MI #02748336
No. Fabricante 1615 X 1/2-NK
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
Precio40.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro, extremo grande
    2.2500 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1.5000 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2.13 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    1615
  • Tamaño del chavetero
    1/8 x 1/16 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    3 (acero) pulg., 3-1/4 (hierro gris clase 30 ) pulg.
  • Orificio máximo Diámetro  
    1-1/2 (llave completa) in, 1-5/8 (sin llave) in, 1-5/8 (llave poco profunda) in
  • Exterior Diámetro  
    2.2500 pulg.
  • Longitud del tornillo
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8 pulg.
  • Orificio terminado abastecido
    0.5000 pulg.
  • Peso
    1.26 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Fácil de poner | Fácil de quitar | Cono 8° | Estilo Taper-Lock
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Número de catálogo del fabricante
    1615 X 1/2-NK
  • Material
    Acero sinterizado
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Par de apriete del tornillo
    175 pulg.
  • Capacidad de par
    4300 pulg.
  • UPC_NO
    782475096244
  • Par de apriete de la llave
    175 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
1615 X 1/2 119067