Motion
02-174962
Válvula de cartucho de contrapeso atornillable - Accionamiento piloto, flujo máx. de 30 gpm
Artículo MI #02748581
No. Fabricante 02-174962
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de cartucho de contrapeso atornillable - Accionamiento piloto, flujo máx. de 30 gpm
Artículo MI #02748581
No. Fabricante 02-174962
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    124.5 mm

Detalles

  • Accionamiento
    Piloto
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Presión de agrietamiento
    3000 psi
  • Número de catálogo del fabricante
    02-174962
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Caudal máximo
    30 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Relación piloto
    4:1
  • Material del sello
    Nitrilo

Descripción general

Descripción del fabricante
CBV1-12-S-0-A-30/15 VÁLVULA 1500PSI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo