Motion
440038
Cadena de ingeniería - Serie de cadena de transferencia de combinación para techo, paso de 55 / 1.631 in, remachado, OSSB de carbono medio, hierro maleable en material de eslabones fundidos interiores
Artículo MI #02748607
No. Fabricante 440038
Precio28.15 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de ingeniería - Serie de cadena de transferencia de combinación para techo, paso de 55 / 1.631 in, remachado, OSSB de carbono medio, hierro maleable en material de eslabones fundidos interiores
Artículo MI #02748607
No. Fabricante 440038
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
Precio28.15 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    2.1250 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    55 / 1.631 pulg.
  • Anchura interior
    0.6875 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.7500 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.1875 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.3750 pulg.
  • Longitud del pasador
    2.0938 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.7188 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    9000 pulg.
  • Peso por pie
    3.2 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    55 / 1.631 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento preventivo de óxido
  • Material de la placa de enlace
    OSSB de carbono medio, hierro maleable dentro del eslabón fundido
  • Número de catálogo del fabricante
    440038
  • Material
    OSSB de carbono medio, hierro maleable dentro del eslabón fundido
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 700 °F
  • Material del pasador
    Carbono medio
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Material del rodillo
    Eslabón de hierro fundido maleable
  • Serie
    Combinación de cadena de transferencia en la azotea
  • Estándares cumplidos
    ASME B29.11M
  • Capacidad de carga de trabajo
    1140 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
C55D CADENA DE TECHO, REMACHADA
  • Precio por pie
  • Enviado en 10ft hebras de aprroximato

También puede gustarle