Motion
145TS595
Ensamblaje de cojinete de rodillo cónico - 14.5000 pulg. de diámetro interior, 24.5000 pulg. de diámetro exterior
Artículo MI #02749604
No. Fabricante 145TS595
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de cojinete de rodillo cónico - 14.5000 pulg. de diámetro interior, 24.5000 pulg. de diámetro exterior
Artículo MI #02749604
No. Fabricante 145TS595
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    14.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    24.5000 pulg.
  • Peso
    439.6 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa de fila única
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Material de la jaula
    Acero
  • Código de armonización
    8482.20.00.80
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662293191492
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Serie
    TS
  • UPC_NO
    662293191492

Descripción general

Descripción del fabricante
145TS595 BRG
  • Fabricado en EE. UU.