Motion
11-T 152
RUEDA DE CREMALLERA DE 5" X 3/64 TIPO 27 , PAQUETE 25
Artículo MI #02749760
No. Fabricante 11-T 152
Precio9.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RUEDA DE CREMALLERA DE 5" X 3/64 TIPO 27 , PAQUETE 25
Artículo MI #02749760
No. Fabricante 11-T 152

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio9.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Peso
    0.106 lb
  • Rueda Diámetro  
    5 pulg.
  • Rueda Grosor  
    3/64 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Corte
  • Tipo de eje
    Recto
  • Tipo de archivo adjunto
    Atornillado
  • Color
    Negro
  • Descripción Palabra clave
    Disco de corte de larga duración
  • Para usar con
    Amoladora angular
  • Grado
    A-60-ZIP
  • Número de grano
    60
  • Código de armonización
    6804.22.0000
  • Número de Upc del fabricante
    662980545867
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    12200 rpm
  • Tipo de mineral
    Óxido de aluminio
  • Cantidad del paquete
    25.000
  • Tipo de refuerzo
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • UPC_NO
    662980871904
  • Tipo de rueda
    27

Descripción general

Descripción del fabricante
11T152 5X3/64X7/8 CORTE DE CREMALLERA
  • Embalaje exclusivo para una mejor protección; vida útil de la rueda extralarga; corte rápido y libre; refuerzo pesado para mayor seguridad; bandas curvadas distintivas de Walter; ZIPCUT℮ es la rueda de corte de mayor rendimiento del mercado. Más rápido, más frío, corte más libre y fuertemente reforzado para mayor seguridad, ZIPCUT℮ proporciona un rendimiento superior al tiempo que resiste la torsión y el doblado. Esto permite un corte verdadero y recto en todo momento. El resultado final es una rueda que mejora la seguridad de los trabajadores al tiempo que ofrece el menor coste por corte del sector.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo