Motion
11-T 162
RUEDA DE CREMALLERA DE Ø CUT-OFF6” X 3/64” X 7/8" TIPO 27 , PAQUETE 25
Artículo MI #02749761
No. Fabricante 11-T 162
Precio13.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RUEDA DE CREMALLERA DE Ø CUT-OFF6” X 3/64” X 7/8" TIPO 27 , PAQUETE 25
Artículo MI #02749761
No. Fabricante 11-T 162

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio13.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Peso
    0.21 lb
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Rueda Grosor  
    3/64 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Corte
  • Tipo de eje
    Recto
  • Tipo de archivo adjunto
    Atornillado
  • Color
    Negro
  • Descripción Palabra clave
    Disco de corte de larga duración
  • Para usar con
    Amoladora angular
  • Grado
    A-60-ZIP
  • Número de grano
    60
  • Código de armonización
    6804.22.0000
  • Número de Upc del fabricante
    662980946145
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    10200 rpm
  • Tipo de mineral
    Óxido de aluminio
  • Cantidad del paquete
    25.000
  • Tipo de refuerzo
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • UPC_NO
    662980953433
  • Tipo de rueda
    27

Descripción general

Descripción del fabricante
11T162 6X3/64X7/8 CORTE DE CREMALLERA
  • Embalaje exclusivo para una mejor protección; vida útil de la rueda extralarga; corte rápido y libre; refuerzo pesado para mayor seguridad; bandas curvadas distintivas de Walter; ZIPCUT℮ es la rueda de corte de mayor rendimiento del mercado. Más rápido, más frío, corte más libre y fuertemente reforzado para mayor seguridad, ZIPCUT℮ proporciona un rendimiento superior al tiempo que resiste la torsión y el doblado. Esto permite un corte verdadero y recto en todo momento. El resultado final es una rueda que mejora la seguridad de los trabajadores al tiempo que ofrece el menor coste por corte del sector.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo