Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter1.2500 pulg.
- Longitud total del acoplamiento5-7/8 pulg., 6-3/4 pulg., 7-3/8 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento6
- Distancia entre ejes3-1/2 pulg., 4-3/8 pulg., 5 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo2-1/2 pulg.
- Length Through Bore1.21875 pulg.
- Diámetro exterior2.5000 pulg.
Details
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Caballos de fuerza a 100 RPM0.71 hp (TPR), 2.9 hp (Hytrel)
- Código de tipo de brida del cuboSC
- Material del concentradorAcero
- Tipo de concentradorBuje del eje
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950276755
- MaterialAcero
- RPM Máx.6000 rpm
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de manguito
- SerieQuadraflex
- Capacidad de par1800 pulg.
- UPC_NO697950276755
Descripción general
Descripción del fabricante
6H 1 1/4 CUBO QUADRA-FLEX CPLG H
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesMartin Tool provides custom closed-die hammer and press forgings with precision machining and secondary services. Capabilities include heat treatment, inspection, and finishing to deliver high-strength, cost-effective components with exceptional quality and consistency.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature