Motion
H761A-050
Caudalímetro hidráulico - Hidráulico, 5 gpm Tamaño de puerto, SAE, hembra, 50 gpm Caudal máx.
Artículo MI #02750208
No. Fabricante H761A-050
Precio444.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Caudalímetro hidráulico - Hidráulico, 5 gpm Tamaño de puerto, SAE, hembra, 50 gpm Caudal máx.
Artículo MI #02750208
No. Fabricante H761A-050
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
Su precio$444.46/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Caudal mínimo
    5 gpm
  • Tamaño del puerto
    SAE 16 (1-5/16–12 ONU)

Detalles

  • Acción
    Directo
  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Tipo de ajuste final
    Roscado
  • Tipo de medición de flujo
    Caudal
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    240 °F
  • Caudal máximo
    50 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3500 psi
  • Medio de funcionamiento
    Fluido hidráulico
  • Rosca estándar
    AAG

Descripción general

Descripción del fabricante
H761A-050 MEDIDOR DE FLUJO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle