Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud92 mm
- Espaciado entre orificios de pernos92.00 mm
- Tamaño del perno10.00 mm
- Agujero Diámetro35 mm
- Longitud del orificio39.67 mm
- Ancho de la carcasa26.00 mm
- Peso2 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Número de cojineteSSG2M35L
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de grasaMobil FM222 Grado alimentario H1
- Material de la carcasaPolímero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante793699494341
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.4800 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial5810 lb
- Capacidad de carga estática radial3440 lb
- Material de retenciónACERO INOXIDABLE
- Tipo de selloUnidad cerrada con tapa de extremo y sello, sello de reborde E, unidad abierta con sello auxiliar
- SerieKFSS
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO793699494341
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 35 mm, Rendimiento intermedio, Bloque de brida cuadrado 4-Bolt de poliamida, Bloqueo de tornillo de fijación, Sello de contacto de un solo labio, Tapa de extremo abierta con sello y sello de doble labio auxiliar trasero, Inserto de acero inoxidable