Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud5.1200 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos5.12 pulg.
- Tamaño del perno3/8 pulg.
- Agujero Diámetro1-1/4 pulg.
- Longitud del orificio1-9/16 pulg.
- Ancho de la carcasa1-1/64 pulg.
- Longitud a través del orificio2-21/64 pulg.
- Peso1.41 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Número de cojineteSSG220L
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de grasaMobil FM222 Grado alimentario H1
- Material de la carcasaPolímero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.4800 rpm
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial5810 lb
- Capacidad de carga estática radial3440 lb
- Material de retenciónACERO INOXIDABLE
- Tipo de selloUnidad cerrada con tapa de extremo y sello, sello de reborde E, unidad abierta con sello auxiliar
- SerieKFXSS
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO793699442502
Descripción general
- Rodamiento de bolas de acero inoxidable montado de 1 1/4 in, Rendimiento intermedio, Bloque de brida de poliamida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de ajuste, Junta de contacto de labio único