Motion
KFXSS2M20DC

LINK-BELT
KFXSS2M20DC

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 20 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de polímero, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento intermedio, Sello de reborde E, Unidad cerrada con tapa de extremo y sello, Unidad abierta con sello auxiliar
Artículo MI #02750419
No. Fabricante KFXSS2M20DC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
KFXSS2M20DC

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 20 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de polímero, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento intermedio, Sello de reborde E, Unidad cerrada con tapa de extremo y sello, Unidad abierta con sello auxiliar
Artículo MI #02750419
No. Fabricante KFXSS2M20DC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    90 mm
  • Espaciado entre orificios de pernos
    90.00 mm
  • Tamaño del perno
    10.00 mm
  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Longitud del orificio
    28.58 mm
  • Ancho de la carcasa
    20.00 mm
  • Longitud a través del orificio
    46 mm
  • Longitud total Diámetro  
    62 mm
  • Peso
    0.75 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Número de cojinete
    SSG2M20L
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de extremo
    Cerrado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Mobil FM222 Grado alimentario H1
  • Material de la carcasa
    Polímero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    194 °F
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2870 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    1480 lb
  • Material de retención
    ACERO INOXIDABLE
  • Tipo de sello
    E Sello labial, unidad cerrada con tapón terminal y sello, unidad abierta con sello auxiliar
  • Serie
    200
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
KFXSS2M20DC BRILLANTE BLK KFX-SS2M20DC
  • Rodamiento de bolas montado de 20 mm, Rendimiento intermedio, Bloque de brida de poliamida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Sello de contacto de labio único, Tapa de extremo cerrada y sello de labio doble auxiliar trasero, Inserto de acero inoxidable

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle