Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud144 mm
- Espaciado entre orificios de pernos144.00 mm
- Tamaño del perno10.00 mm
- Agujero Diámetro40 mm
- Longitud del orificio42.87 mm
- Ancho de la carcasa30.00 mm
- Longitud a través del orificio52.4 mm
- Longitud total Diámetro102 mm
- Peso1.5 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Número de cojineteSSG2M40L
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de grasaMobil FM222 Grado alimentario H1
- Material de la carcasaPolímero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Temperatura máxima de funcionamiento194 °F
- RPM Máx.4500 rpm
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial7330 lb
- Capacidad de carga estática radial4460 lb
- Material de retenciónACERO INOXIDABLE
- Tipo de selloUnidad cerrada con tapa de extremo y sello, sello de reborde E, unidad abierta con sello auxiliar
- SerieKFXSS
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO793699458992
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 40 mm, Rendimiento intermedio, Bloque de brida de poliamida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Sello de contacto de labio único, Inserto de acero inoxidable