Motion
KLFBSS222

LINK-BELT
KLFBSS222

Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - 1-3/8 pulg. de diámetro interior, soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de polímero, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de labio E, unidad cerrada con tapa de extremo y sello, unidad abierta con sello auxiliar
Artículo MI #02750442
No. Fabricante KLFBSS222
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
KLFBSS222

Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - 1-3/8 pulg. de diámetro interior, soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de polímero, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de labio E, unidad cerrada con tapa de extremo y sello, unidad abierta con sello auxiliar
Artículo MI #02750442
No. Fabricante KLFBSS222
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    2.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    7/16 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-3/8 pulg.
  • Longitud del orificio
    1-9/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    9/16 pulg.
  • En general Altura  
    2.3281 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    6-5/64 pulg.
  • Peso
    1.43 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Número de cojinete
    SSG222L
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Mobil FM222 Grado alimentario H1
  • Material de la carcasa
    Polímero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    FM móvil 222
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    793699513158
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5810 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    3440 lb
  • Cojinete de repuesto
    SSG222L
  • Material de retención
    ACERO INOXIDABLE
  • Tipo de sello
    Unidad cerrada con tapa de extremo y sello, sello de reborde E, unidad abierta con sello auxiliar
  • Serie
    KLFBSS
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    793699513158

Descripción general

Descripción del fabricante
KLFBSS222 BRILLANTE BLK KLFB-SS222
  • Rodamiento de bolas de acero inoxidable montado de 1 3/8 in, Rendimiento intermedio, Bloque de brida de soporte de polipropileno 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Junta de contacto de labio único

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle