Motion
KLFBSS2E20D  1 1/4 BRIDA BOLA BRG

LINK-BELT
KLFBSS2E20D 1 1/4 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1.2500 pulg. de diámetro interior, soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de polipropileno, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E, unidad cerrada con tapa de extremo y sello, unidad abierta con sello auxiliar
Artículo MI #02750448
No. Fabricante KLFBSS2E20D 1 1/4 FLANGE BALL BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
KLFBSS2E20D 1 1/4 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1.2500 pulg. de diámetro interior, soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de polipropileno, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E, unidad cerrada con tapa de extremo y sello, unidad abierta con sello auxiliar
Artículo MI #02750448
No. Fabricante KLFBSS2E20D 1 1/4 FLANGE BALL BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    1.8750 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    1.8750 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • Bore Diameter  
    1.2500 pulg.
  • Longitud del orificio
    1-11/32 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    9/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.3500 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • Overall Height  
    1.7500 pulg.
  • Longitud total
    5.4700 pulg.
  • Ancho general
    3.1900 pulg.
  • Peso
    1.15 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Número de cojinete
    SSG2E20L
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de tapón
    Abra la tapa del extremo
  • Color
    Blanco
  • País de origen
    China
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt KLFBSS2E20D - KLFBSS2E20D
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Capacidad de carga dinámica
    4390 lbf
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Soporte 3-Bolt
  • Tipo de grasa
    Mobil FM222 Grado alimentario H1
  • Código de armonización
    8483204040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Polipropileno
  • Tipo de carcasa
    Soporte de brida 3-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    MÓVIL FM222 COMIDA GRADO H1
  • Número de Upc del fabricante
    793699511918
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    158 °F
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Velocidad máxima
    5600 rpm
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    3
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4390 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    2530 lb
  • Relubricable
    Sí
  • Material de retención
    ACERO INOXIDABLE
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Tipo de sello
    Unidad cerrada con tapa de extremo y sello, sello de reborde E, unidad abierta con sello auxiliar
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    200
  • Capacidad de carga estática
    2530 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    793699511918

Descripción general

Descripción del fabricante
KLFBSS2E20D BRILLANTE BLK KLFB-SS2E20D
  • Rodamiento de bolas de acero inoxidable montado de 1 1/4", servicio intermedio, bloque de brida de soporte 3-Bolt de polipropileno, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio, tapa de extremo abierta con sello y sello de doble labio auxiliar trasero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo