Motion
KLFSS224 1 1/2 BRIDA BALL BRG

LINK-BELT
KLFSS224 1 1/2 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1.5000 pulg., Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de polipropileno, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento intermedio, Sello labial E, Unidad cerrada con tapa de extremo y sello, Unidad abierta con sello auxiliar
Artículo MI #02750472
No. Fabricante KLFSS224 1 1/2 FLANGE BALL BRG
Precio1,262.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
KLFSS224 1 1/2 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1.5000 pulg., Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de polipropileno, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento intermedio, Sello labial E, Unidad cerrada con tapa de extremo y sello, Unidad abierta con sello auxiliar
Artículo MI #02750472
No. Fabricante KLFSS224 1 1/2 FLANGE BALL BRG
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
Precio1,262.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.0200 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    4.02 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Longitud del orificio
    1-11/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1-3/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.6875 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • En general Altura  
    2.0625 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    5.1563 pulg.
  • Peso
    2.33 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Número de cojinete
    SSG224L
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Color
    Blanco
  • País de origen
    China
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt KLFSS224 - KLFSS224
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Capacidad de carga dinámica
    7330 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de grasa
    Mobil FM222 Grado alimentario H1
  • Código de armonización
    8483204040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Polipropileno
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Insertar material
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Chevron FM2
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    793699511857
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    158 °F
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Velocidad máxima
    4500 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7330 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    4460 lb
  • Relubricable
    Sí
  • Cojinete de repuesto
    SSG224L
  • Material de retención
    ACERO INOXIDABLE
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Tipo de sello
    Unidad cerrada con tapa de extremo y sello, sello de reborde E, unidad abierta con sello auxiliar
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    Klean-Gard
  • Capacidad de carga estática
    4460 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    793699511857

Descripción general

Descripción del fabricante
KLFSS224 BRILLANTE BLK KLF-SS224
  • Rodamiento de bolas montado de 1 1/2 in, Rendimiento intermedio, Bloque de brida cuadrado de polipropileno 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de ajuste, Sello de contacto de labio único, Inserto de acero inoxidable