Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud70 mm
- Espaciado entre orificios de pernos70.00 mm
- Tamaño del perno10.00 mm
- Agujero Diámetro25 mm
- Longitud del orificio30.17 mm
- Ancho de la carcasa22.50 mm
- Longitud a través del orificio37.3 mm
- Longitud total Diámetro98 mm
- Peso0.82 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Número de cojineteSSG2M25L
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de grasaMobil FM222 Grado alimentario H1
- Material de la carcasaPolipropileno
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Temperatura máxima de funcionamiento158 °F
- RPM Máx.6800 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lb
- Capacidad de carga estática radial1760 lb
- Material de retenciónACERO INOXIDABLE
- Tipo de selloE Sello labial, unidad cerrada con tapón terminal y sello, unidad abierta con sello auxiliar
- Serie200
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Tipo de cojineteBola
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 25 mm, de uso intermedio, bloque de brida cuadrado de polipropileno 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio