Motion
KLFSS2M40D  40MM BRIDA BOLA BRG

LINK-BELT
KLFSS2M40D 40MM FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 40 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de polímero, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento intermedio, Sello labial E, Unidad cerrada con tapa de extremo y sello, Unidad abierta con sello auxiliar
Artículo MI #02750486
No. Fabricante KLFSS2M40D 40MM FLANGE BALL BRG
Precio1,703.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
KLFSS2M40D 40MM FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 40 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de polímero, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento intermedio, Sello labial E, Unidad cerrada con tapa de extremo y sello, Unidad abierta con sello auxiliar
Artículo MI #02750486
No. Fabricante KLFSS2M40D 40MM FLANGE BALL BRG
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
Precio1,703.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    102 mm
  • Espaciado entre orificios de pernos
    102.00 mm
  • Tamaño del perno
    10.00 mm
  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Longitud del orificio
    42.87 mm
  • Ancho de la carcasa
    30.00 mm
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • En general Altura  
    52.40 mm
  • Longitud total Diámetro  
    131 mm
  • Peso
    2.42 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Número de cojinete
    SSG2M40L
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de tapón
    Abra la tapa del extremo
  • Color
    Blanco
  • País de origen
    China
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt KLFSS2M40D - KLFSS2M40D
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Capacidad de carga dinámica
    7330 lbf
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de grasa
    Mobil FM222 Grado alimentario H1
  • Código de armonización
    8483204040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Polímero
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    FM móvil 222
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    793699558234
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Velocidad máxima
    4500 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7330 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    4460 lb
  • Relubricable
    Sí
  • Cojinete de repuesto
    SSG2M40L
  • Material de retención
    ACERO INOXIDABLE
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Tipo de sello
    Unidad cerrada con tapa de extremo y sello, sello de reborde E, unidad abierta con sello auxiliar
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    KLFSS
  • Capacidad de carga estática
    4460 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    793699558234

Descripción general

Descripción del fabricante
KLFSS2M40D BRILLANTE BLK KLF-SS2M40D
  • Rodamiento de bolas montado de 40 mm, Rendimiento intermedio, Bloque de brida cuadrado de 4-Bolt de polipropileno, Bloqueo de tornillo de ajuste, Sello de contacto de labio único, Tapa de extremo abierta con sello y sello de labio doble auxiliar trasero, Inserto de acero inoxidable

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle