Motion
KLFXSS212DC  3/4 BRIDA BOLA BRG

LINK-BELT
KLFXSS212DC 3/4 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 0.7500 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de polímero, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E, unidad cerrada con tapa de extremo y sello, unidad abierta con sello auxiliar
Artículo MI #02750489
No. Fabricante KLFXSS212DC 3/4 FLANGE BALL BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
KLFXSS212DC 3/4 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 0.7500 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de polímero, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E, unidad cerrada con tapa de extremo y sello, unidad abierta con sello auxiliar
Artículo MI #02750489
No. Fabricante KLFXSS212DC 3/4 FLANGE BALL BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.5400 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    3.54 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Longitud del orificio
    1-1/8 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    51/64 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1-23/64 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • En general Altura  
    1.3590 pulg.
  • Longitud total
    4.5700 pulg.
  • Ancho general
    2.4400 pulg.
  • Peso
    0.67 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Número de cojinete
    SSG212L
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Color
    Blanco
  • País de origen
    China
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt KLFXSS212DC - KLFXSS212DC
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Capacidad de carga dinámica
    2870 lbf
  • Tipo de extremo
    Cerrado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de grasa
    Mobil FM222 Grado alimentario H1
  • Código de armonización
    8483204040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Polímero
  • Tipo de carcasa
    Brida de dos pernos
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    MÓVIL FM222 COMIDA GRADO H1
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    793699512953
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    158 °F
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Velocidad máxima
    7500 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2870 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    1480 lb
  • Relubricable
    Sí
  • Material de retención
    ACERO INOXIDABLE
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Tipo de sello
    Unidad cerrada con tapa de extremo y sello, sello de reborde E, unidad abierta con sello auxiliar
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    200
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacidad de carga estática
    1480 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    793699512953

Descripción general

Descripción del fabricante
KLFXSS212DC BRILLANTE BLK KLFX-SS212DC
  • Rodamiento de bolas montado de 3/4", servicio intermedio, bloque de brida de polipropileno 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio, tapa de extremo cerrada y sello de doble labio auxiliar trasero, inserto de acero inoxidable