Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud4.6100 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos4.61 pulg.
- Tamaño del perno3/8 pulg.
- Agujero Diámetro1-3/16 pulg.
- Longitud del orificio1-11/32 pulg.
- Ancho de la carcasa1-1/64 pulg.
- Longitud a través del orificio1-3/4 pulg.
- Peso1.4 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Número de cojineteSSG219L
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de extremoAbierta(s)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de grasaMobil FM222 Grado alimentario H1
- Material de la carcasaPolímero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Temperatura máxima de funcionamiento158 °F
- RPM Máx.5600 rpm
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial4390 lb
- Capacidad de carga estática radial2530 lb
- Material de retenciónACERO INOXIDABLE
- Tipo de selloUnidad cerrada con tapa de extremo y sello, sello de reborde E, unidad abierta con sello auxiliar
- SerieKLFXSS
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO793699444568
Descripción general
- Rodamiento de bolas de acero inoxidable montado de 1 3/16 in, Rendimiento intermedio, Bloque de brida de polipropileno 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Sello de contacto de labio único, Tapón de extremo abierto con sello y sello de labio doble auxiliar trasero