Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud90 mm
- Espaciado entre orificios de pernos90.00 mm
- Tamaño del perno10.00 mm
- Agujero Diámetro20 mm
- Longitud del orificio28.58 mm
- Ancho de la carcasa20.00 mm
- Longitud a través del orificio28.58 mm
- Longitud total Diámetro116 mm
- Peso0.6 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Número de cojineteSSG2M20L
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de grasaMobil FM222 Grado alimentario H1
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaPolipropileno
- Insertar materialAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteChevron FM2
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de Upc del fabricante793699518207
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.7500 rpm
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2870 lb
- Capacidad de carga estática radial1480 lb
- Cojinete de repuestoSSG2M20L
- Material de retenciónACERO INOXIDABLE
- Tipo de selloE Sello labial, unidad cerrada con tapón terminal y sello, unidad abierta con sello auxiliar
- SerieKlean-Gard
- Tipo de cojineteBola
Descripción general
- Rodamiento de bolas de acero inoxidable montado de 20 mm, Rendimiento intermedio, Bloque de brida de polipropileno 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Sello de contacto de labio único