Motion
KLFXSS2M20D

LINK-BELT
KLFXSS2M20D

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 20 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de polipropileno, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento intermedio, Sello labial E, Unidad cerrada con tapa de extremo y sello, Unidad abierta con sello auxiliar
Artículo MI #02750503
No. Fabricante KLFXSS2M20D
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
KLFXSS2M20D

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 20 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de polipropileno, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento intermedio, Sello labial E, Unidad cerrada con tapa de extremo y sello, Unidad abierta con sello auxiliar
Artículo MI #02750503
No. Fabricante KLFXSS2M20D
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    90 mm
  • Espaciado entre orificios de pernos
    90.00 mm
  • Tamaño del perno
    10.00 mm
  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Longitud del orificio
    28.58 mm
  • Ancho de la carcasa
    20.00 mm
  • Longitud a través del orificio
    34.3 mm
  • Longitud total Diámetro  
    62 mm
  • Peso
    0.77 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Número de cojinete
    SSG2M20L
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Mobil FM222 Grado alimentario H1
  • Material de la carcasa
    Polipropileno
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2870 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    1480 lb
  • Material de retención
    ACERO INOXIDABLE
  • Tipo de sello
    E Sello labial, unidad cerrada con tapón terminal y sello, unidad abierta con sello auxiliar
  • Serie
    200
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
KLFXSS2M20D BRILLANTE BLK KLFX-SS2M20D
  • Rodamiento de bolas de acero inoxidable montado de 20 mm, Rendimiento intermedio, Bloque de brida de polipropileno 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Sello de contacto de labio único, Tapa de extremo abierta con sello y sello de labio doble auxiliar trasero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle