Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Exterior Diámetro100 mm
- Diseño del diámetro exteriorRecto
- En general Ancho34 mm
- Clasificación de precisiónABEC 9 (ISO Clase 2)
- Peso3.51 lb
Detalles
- AplicaciónSoporte de tornillo de bola
- Material del cojineteAcero (bollas)
- Número de Upc del fabricante087796244665
- Separable o con bandaSeparable
- SerieMMF
- Tipo de cojinete de empujeDirección doble
- UPC_NO087796244665