Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Contacto Ángulo60 °
- Exterior Diámetro140 mm
- En general Ancho54 mm
- Clasificación de precisiónABEC 9 (ISO Clase 2)
- Peso10.96 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero (bollas)
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónMMF550BS140PP DM
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- Número de Upc del fabricante087796243866
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- SerieMMF
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796243866