Motion
32311  BJ2/QCL7C

SKF
32311 BJ2/QCL7C

Conjunto de cojinete de rodillo cónico - Orificio de 55 mm, 120 mm OD
Artículo MI #02750742
No. Fabricante 32311 BJ2/QCL7C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
32311 BJ2/QCL7C

Conjunto de cojinete de rodillo cónico - Orificio de 55 mm, 120 mm OD
Artículo MI #02750742
No. Fabricante 32311 BJ2/QCL7C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Diámetro exterior
    120 mm
  • Peso
    5.49 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Serie
    323

Descripción general

Descripción del fabricante
32311 BJ2/QCL7C CONECTOR CÓNICO MÉTRICO