Motion
24148CAME4C4

NSK
24148CAME4C4

Cojinete de rodillos esférico - 240 mm D.I., 400 mm D.E., 160 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #02750791
No. Fabricante 24148CAME4C4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
24148CAME4C4

Cojinete de rodillos esférico - 240 mm D.I., 400 mm D.E., 160 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #02750791
No. Fabricante 24148CAME4C4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    240 mm
  • Exterior Diámetro  
    400 mm
  • En general Ancho  
    160 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C4
  • Número de Upc del fabricante
    029176530012
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    241
  • UPC_NO
    029176530012

Descripción general

Descripción del fabricante
24148CAME4C4 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS