Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la manguera5/8 pulg.
- Tamaño de la entrada1/4 pulg.
- Longitud total7.4 pulg.
- Longitud de carrera2.25 pulg.
- Peso de la herramienta3.6 lb
Detalles
- Consumo de aire15 cfm
- Entrada de aire1/4 NPT
- Estilo de mangoAgarre de pistola
- Tasa de impacto3000 lpm
- Fuente de alimentaciónAlimentado por aire
- Presión90 psi
- ReversibleNo reversible
Descripción general
- Duradero: el martillo ligero es lo suficientemente resistente como para soportar los entornos de trabajo más duros.
- Versátil: el 772 viene con dos retenedores para usar con una amplia variedad de accesorios.
- Ligero: como su nombre indica, el 772 no te ralentizará debido a la fatiga muscular.
- Garantía de 1 año
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollLas herramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC ofrecen una sujeción precisa y duradera con una precisión de Cmk >1.67 y �10%. Con retroalimentación visual de ciclo, motores sin escobillas, diseño ergonómico y compatibilidad con baterías IQV20 para entornos de producción exigentes.
Ver la documentación