Motion
LMK30MUU
Casquillo de eje redondo - Serie LMK, Diámetro de eje de 30 mm, Diámetro exterior de 45 mm, Longitud total de 64 mm, Capacidad de carga de 1570 N
Artículo MI #02750879
No. Fabricante LMK30MUU
Precio595.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de eje redondo - Serie LMK, Diámetro de eje de 30 mm, Diámetro exterior de 45 mm, Longitud total de 64 mm, Capacidad de carga de 1570 N
Artículo MI #02750879
No. Fabricante LMK30MUU
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
Precio595.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    45 mm
  • Longitud total
    64 mm
  • Eje Diámetro  
    30 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Capacidad de carga dinámica
    1570 N
  • Serie
    LMK
  • Capacidad de carga estática
    2750 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LMK30MUU BRG LINEAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"