Motion
ALCO -EP 73 MÁS 14oz

JET-LUBE
ALCO-EP 73 PLUS 14oz

Grasa multiusos - Uso general, Complejo de aluminio, Composición de aceite de petróleo, Grado 2 NLGI, Tamaño 14 oz, Contenedor de cartucho, Color rojo, Resistente al agua, -25 a +450 °F
Artículo MI #02750944
No. Fabricante ALCO-EP 73 PLUS 14oz
Precio44.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JET-LUBE
ALCO-EP 73 PLUS 14oz

Grasa multiusos - Uso general, Complejo de aluminio, Composición de aceite de petróleo, Grado 2 NLGI, Tamaño 14 oz, Contenedor de cartucho, Color rojo, Resistente al agua, -25 a +450 °F
Artículo MI #02750944
No. Fabricante ALCO-EP 73 PLUS 14oz

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio44.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    14 oz
  • Grado NLGI
    2
  • Gravedad específica
    0.91

Detalles

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Certificación
    MIL-G-18458B-SH
  • Color
    Rojo
  • Composición
    Complejo de aluminio, aceite de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Punto de caída
    +450 °F
  • Punto de inflamación
    Más de 430 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    450 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -25 °F
  • Tipo de aceite
    Aceite lubricante
  • Rango de temperatura
    -25 a +450 °F
  • Tipo
    Propósito general
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
ALCO-EP+73+ 37750 CARTUCHO DE GRASA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"