Motion
AS1106

NTN
AS1106

Arandela de cojinete de empuje de rodillo - Aguja de empuje de rodillo, 1.8504 in OD, 0.0394 in de ancho, acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #02750947
No. Fabricante AS1106
Precio3.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AS1106

Arandela de cojinete de empuje de rodillo - Aguja de empuje de rodillo, 1.8504 in OD, 0.0394 in de ancho, acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #02750947
No. Fabricante AS1106

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    1.8504 pulg.
  • Ancho general
    0.0394 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.018 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero prensado
  • Número de pieza del cojinete compatible
    AXK1106
  • Tipo de cojinete compatible
    Empuje del rodillo de la aguja
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4547359021141
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    NTN
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de cojinete de empuje
    Arandelas del cojinete de empuje del rodillo
  • UPC_NO
    4547359021141
  • Tipo de lavadora
    Alineación de la arandela

Descripción general

Descripción del fabricante
AS1106 ARANDELA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"