Motion
OV100X100
Manguera de conducto flexible - 85 psi
Artículo MI #02751036
No. Fabricante OV100X100
Precio9.36 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera de conducto flexible - 85 psi
Artículo MI #02751036
No. Fabricante OV100X100
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
Precio9.36 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • Aplicación
    Manipulación de materiales: abrasivo de alta resistencia, conductos de materiales, aspiración de aceite: alta resistencia
  • Color
    Transparente
  • Tipo de manguera
    Aspiración de líquido
  • Número de Upc del fabricante
    822353074749
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Tipos de productos
    Manguera de aspiración de poliuretano resistente al aceite de uso intensivo de la serie Oil Vac OV OV
  • Tipo
    Manguera de aspiración de poliuretano resistente al aceite de alta resistencia
  • UPC_NO
    822353074749
  • Presión de trabajo
    85 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
OV100 MANGUERA DE VCA DE ACEITE
  • Tubo de poliuretano resistente al aceite: admite la mayoría de los combustibles y aceites. Excelente resistencia a gasolina, diésel, etanol, mezclas (hasta E30) y biodiésel (hasta B100). Tubo de poliuretano resistente a la abrasión: el tubo de poliuretano sólido dura más que otros materiales cuando la abrasión grave es un factor. Proporciona una mayor vida útil de la manguera y menores costos operativos en comparación con las mangueras de caucho o PVC. Construcción transparente - "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Materiales "Cold-Flex": la manguera permanece flexible a temperaturas bajo cero. Sin ftalatos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"