Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guantePequeño
- Longitud46.48 cm
- Grosor14.0 mil
Detalles
- AplicaciónGrado médico/examen
- MarcaAmbi-dex
- ColorAzul
- Tipo de manguitoCon cuentas
- DescripciónIdeal para procesamiento de alimentos, servicio de alimentos, aplicaciones de laboratorio, producción e inspección.
- Descripción Palabra claveGuantes desechables
- Grado alimentarioSí
- GradoExamen
- Patrón de agarreTexturizado
- Tipo de manoAmbidiestro
- Sin látexNo
- Número de Upc del fabricante662909025500
- MaterialLátex
- Cantidad del paquete50 por caja
- Estilo polvoSin polvos
- Línea de productos"PosiShield ℮"
- Estándares cumplidos29 CFR 1910.138
- Guantes estérilesNo estéril
- Acabado de la superficieTexturizado
- UPC_NO662909025500
Descripción general
- Protección económica a prueba de líquidos
- La palma y el dedo totalmente texturizados proporcionan un buen agarre en entornos húmedos o secos
- Ambidiestro para una colocación rápida y sencilla
- Sin polvos para una comodidad limpia y una sensibilidad táctil superior
- Cumple con los requisitos de guantes médicos de emergencia de la norma NFPA 1999 sobre ropa protectora para operaciones médicas de emergencia, 2018
- Sin silicona
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación