Motion
2550/M
Guantes de látex desechables para examen de grado médico, sin polvo con agarre totalmente texturizado - 14 mil
Artículo MI #02751159
No. Fabricante 2550/M
Precio23.43 $/bx
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de látex desechables para examen de grado médico, sin polvo con agarre totalmente texturizado - 14 mil
Artículo MI #02751159
No. Fabricante 2550/M
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
Su precio23.43 $/millones

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Medio
  • Longitud  
    46.99 cm
  • Grosor
    14.0 mil

Detalles

  • Aplicación
    Grado médico/examen
  • Marca
    Ambi-dex
  • Color
    Azul
  • Tipo de manguito
    Con cuentas
  • Descripción
    Ideal para procesamiento de alimentos, servicio de alimentos, aplicaciones de laboratorio, producción e inspección.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes desechables
  • Grado alimentario
    Sí
  • Grado
    Examen
  • Patrón de agarre
    Texturizado
  • Tipo de mano
    Ambidiestro
  • Sin látex
    No
  • Número de Upc del fabricante
    662909025517
  • Material
    Látex
  • Cantidad del paquete
    50 por caja
  • Estilo polvo
    Sin polvos
  • Línea de productos
    "PosiShield ℮"
  • Estándares cumplidos
    29 CFR 1910.138
  • Guantes estériles
    No estéril
  • Acabado de la superficie
    Texturizado
  • UPC_NO
    662909025517

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES DE LÁTEX DE ALTO RIESGO 2550/M 14 MIL
  • Protección económica a prueba de líquidos
  • La palma y el dedo totalmente texturizados proporcionan un buen agarre en entornos húmedos o secos
  • Ambidiestro para una colocación rápida y sencilla
  • Sin polvos para una comodidad limpia y una sensibilidad táctil superior
  • Cumple con los requisitos de guantes médicos de emergencia de la norma NFPA 1999 sobre ropa protectora para operaciones médicas de emergencia, 2018
  • Sin silicona