Motion
3400/EEG
Pelele básico laminado PE
Artículo MI #02751179
No. Fabricante 3400/XXL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pelele básico laminado PE
Artículo MI #02751179
No. Fabricante 3400/XXL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del pecho
    28 pulg.
  • Altura
    28.45 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    El polipropileno con película de polietileno proporciona una protección ligera, transpirable y cómoda contra salpicaduras y salpicaduras de luz no peligrosas en la fabricación, la reparación de mohos, la limpieza y la mitigación.
  • Cierre del tobillo
    Abierta(s)
  • Tipo de cierre
    Cremallera
  • Uso en clima frío
    No adecuado para climas fríos
  • Color
    Blanco
  • Estilo de puño
    Abierta(s)
  • Descripción
    Pelele básico laminado PE, 47 g/m2
  • Tipo de tejido
    Laminado de polietileno
  • Características
    Laminado de PE en polipropileno
  • Resistencia a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas
  • Tipo de prenda
    Peleles
  • Uso de la prenda
    Propósito general
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Número de Upc del fabricante
    662909340054
  • Material
    Polietileno/Polipropileno
  • Tipo de producto
    Peleles desechables
  • Costura
    Servida
  • Tipo de costura
    Servida

Descripción general

Descripción del fabricante
PELELE DE 3400/XXL CON CAPAS DE POLIÉSTER/PE/POLI
  • Laminado de PE en polipropileno
  • Cremallera frontal completa para ponerla fácilmente
  • Muñeca y tobillos abiertos
  • Sin látex
  • Color blanco
  • Producto de un solo uso

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"