Motion
3409/EG
Pelele laminado de PE con muñeca y tobillo elásticos con capucha y bota acopladas
Artículo MI #02751198
No. Fabricante 3409/XL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pelele laminado de PE con muñeca y tobillo elásticos con capucha y bota acopladas
Artículo MI #02751198
No. Fabricante 3409/XL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del pecho
    26.2 pulg.
  • Altura
    35.56 cm
  • Longitud
    36.83 cm
  • Tamaño
    XL
  • Peso
    4.2 kg
  • Ancho
    33.02 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Protección ligera
  • Estilo tobillo
    Elástico
  • Tipo de cierre
    Cremallera
  • Uso en clima frío
    No adecuado para climas fríos
  • Color
    Blanco
  • Estilo de puño
    Elástico
  • Descripción
    El polipropileno con película de polietileno proporciona una protección ligera, transpirable y cómoda contra salpicaduras y salpicaduras de luz no peligrosas en la fabricación, la reparación de mohos, la limpieza y la mitigación.
  • Tipo de tejido
    Laminado de polietileno
  • Resistencia a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas
  • Uso de la prenda
    Propósito general
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Capucha incluida
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    662909340269
  • Material
    Polietileno/Polipropileno
  • Número de subdivisiones
    0
  • Tipo de producto
    Peleles desechables
  • Tipo de costura
    Servida

Descripción general

Descripción del fabricante
PELELE CON CAPAS DE POLIÉSTER/PE/POLI 3409/XL
  • Laminado de PE en polipropileno
  • Cremallera frontal completa para ponerla fácilmente
  • Muñeca y tobillos elásticos para evitar la entrada de suciedad y residuos
  • Cuando se necesita protección adicional, tiene una capucha y botas
  • Sin látex
  • Color blanco
  • Producto de un solo uso

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"