Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pecho29.3 pulg.
- Altura38.1 cm
Detalles
- Detalles adicionalesEl polipropileno con película de polietileno proporciona una protección ligera, transpirable y cómoda contra salpicaduras y salpicaduras de luz no peligrosas en la fabricación, la reparación de mohos, la limpieza y la mitigación.
- Cierre del tobilloElástico
- Tipo de cierreCremallera
- Uso en clima fríoNo adecuado para climas fríos
- ColorBlanco
- Estilo de puñoElástico
- DescripciónPelele laminado de PE con muñeca y tobillo elásticos con capucha y bota acopladas, 47 g/m2
- Tipo de tejidoLaminado de polietileno
- CaracterísticasLaminado de PE en polipropileno
- Resistencia a las llamasNo es una prenda resistente a las llamas
- Tipo de prendaPeleles
- Uso de la prendaPropósito general
- Alta visibilidadNo es una prenda de alta visibilidad
- Tipo de campanaAdjunto
- Número de Upc del fabricante662909340290
- MaterialPolietileno/Polipropileno
- Tipo de productoPeleles desechables
- CosturaServida
- Tipo de costuraServida
Descripción general
- Laminado de PE en polipropileno
- Cremallera frontal completa para ponerla fácilmente
- Muñeca y tobillos elásticos para evitar la entrada de suciedad y residuos
- Cuando se necesita protección adicional, tiene una capucha y botas
- Sin látex
- Color blanco
- Producto de un solo uso
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación