Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pecho32.8 pulg.
- Altura38.28 cm
Detalles
- Detalles adicionalesEl polipropileno con película de polietileno proporciona una protección ligera, transpirable y cómoda contra salpicaduras y salpicaduras de luz no peligrosas en la fabricación, la reparación de mohos, la limpieza y la mitigación.
- Cierre del tobilloElástico
- Tipo de cierreCremallera
- Uso en clima fríoNo adecuado para climas fríos
- ColorBlanco
- Estilo de puñoElástico
- DescripciónPelele laminado de PE con muñeca y tobillo elásticos con capucha y bota acopladas, 47 g/m2
- Tipo de tejidoLaminado de polietileno
- CaracterísticasLaminado de PE en polipropileno
- Resistencia a las llamasNo es una prenda resistente a las llamas
- Tipo de prendaPeleles
- Uso de la prendaPropósito general
- Alta visibilidadNo es una prenda de alta visibilidad
- Tipo de campanaAdjunto
- Número de Upc del fabricante662909340306
- MaterialPolietileno/Polipropileno
- Tipo de productoPeleles desechables
- CosturaServida
- Tipo de costuraServida
Descripción general
Descripción del fabricante
3409/XXXXXL POLI/PE/POLI EN CAPASCUBIERTA
- Laminado de PE en polipropileno
- Cremallera frontal completa para ponerla fácilmente
- Muñeca y tobillos elásticos para evitar la entrada de suciedad y residuos
- Cuando se necesita protección adicional, tiene una capucha y botas
- Sin látex
- Color blanco
- Producto de un solo uso
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature
PIP Side Impact SolutionsSafety helmets & hard hats. Side impact solutions.
View Literature
PIP Boss Task-Specific GlovesPIP Boss Task-Specific Gloves for construction, assembly, and mechanical work.
View Literature