Motion
1017ORF
West Chester 11 en revestimiento de PVC naranja rugoso, puños de seguridad, forro de punto, WCPG SIZE-L naranja de alta visibilidad
Artículo MI #02751290
No. Fabricante 1017ORF
Precio9.47 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
West Chester 11 en revestimiento de PVC naranja rugoso, puños de seguridad, forro de punto, WCPG SIZE-L naranja de alta visibilidad
Artículo MI #02751290
No. Fabricante 1017ORF
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
Su precio$9.47/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Grande
  • Longitud  
    53.34 cm
  • Tamaño
    L

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para usar en ambientes fríos para manejar grasa, aceites, ácidos, cáusticos y disolventes; también se utiliza en almacenamiento, construcción de carreteras y control de tráfico.
  • Aplicación
    • Almacenamiento y manipulación de paquetes • Aplicaciones de construcción • Transporte • Ferrocarriles • Minería • Almacenamiento en frío
  • Cobertura del revestimiento
    Mano completa
  • Color
    Naranja de alta visibilidad
  • Estilo de puño
    Seguridad
  • Tipo de manguito
    Seguridad
  • Descripción Palabra clave
    Recubrimiento de guantes sin costuras
  • Características y beneficios
    • El PVC de color naranja de alta visibilidad es excelente para la visibilidad en almacenes y carreteras • Construcción a prueba de líquidos • El acabado rugoso tiene un excelente agarre antideslizante • El forro de punto es suave, cálido, flexible y elástico • El puño de seguridad de tela engomada ayuda a proteger la muñeca, permite una extracción rápida y es resistente al agua
  • Patrón de agarre
    Desbaste
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del revestimiento
    Jersey
  • Material del forro
    Espuma, punto
  • Número de Upc del fabricante
    662909010179
  • Material
    PVC
  • Reflectante o de alta visibilidad
    Alta visibilidad
  • Estándares cumplidos
    29 CFR 1910.138
  • Compatible o no compatible
    Compatible
  • Acabado de la superficie
    Desbaste
  • UPC_NO
    662909010179

Descripción general

Descripción del fabricante
1017ORF ALETA DE DESBASTE DE GUANTES DE PVC CON FORRO DE ESPUMA
  • El PVC de color naranja de alta visibilidad es excelente para la visibilidad en almacenes y carreteras
  • Construcción a prueba de líquidos
  • El acabado rugoso tiene un excelente agarre antideslizante
  • El forro de punto es suave, cálido, flexible y elástico
  • El puño de seguridad de tela engomada ayuda a proteger la muñeca, permite una extracción rápida y es resistente al agua

También puede gustarle