Motion
1027ORF
West Chester 12 en PVC naranja rugoso, con forro de espuma, guantelet, WCPG TAMAÑO L Naranja
Artículo MI #02751291
No. Fabricante 1027ORF
Precio10.57 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
West Chester 12 en PVC naranja rugoso, con forro de espuma, guantelet, WCPG TAMAÑO L Naranja
Artículo MI #02751291
No. Fabricante 1027ORF
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
Precio10.57 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Grande
  • Longitud  
    11-3/4 pulg.
  • Tamaño
    L
  • Peso
    5.896696 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza para minería, construcción, refinado, petroquímicos y manipulación de materiales aceitosos.
  • Aplicación
    • Agarre mejorado • Almacenamiento y manejo de paquetes • Aplicaciones de construcción • Ensamblaje general • Trabajo general ligero
  • Cobertura del revestimiento
    Mano completa
  • Material de recubrimiento
    PVC
  • Color
    Naranja
  • Estilo de puño
    Guanteleta
  • Tipo de manguito
    Guanteleta
  • Descripción Palabra clave
    Recubrimiento de guantes sin costuras
  • Características y beneficios
    • El aislamiento de espuma mantiene las manos calientes y secas • El PVC de color naranja de alta visibilidad es excelente para la visibilidad en almacenes y en carreteras • Confección de una sola inmersión • El puño de guantelet añade longitud adicional para proteger el antebrazo de la escorrentía de líquidos
  • Patrón de agarre
    Desbaste
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del revestimiento
    Algodón
  • Material del forro
    Espuma, punto
  • Número de Upc del fabricante
    662909010278
  • Material
    PVC
  • Estándares cumplidos
    29 CFR 1910.138
  • Compatible o no compatible
    Compatible
  • Acabado de la superficie
    Desbaste
  • UPC_NO
    662909010278

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES DE PVC GRUESOS CON FORRO DE ESPUMA 1027ORF 12"
  • El aislamiento de espuma mantiene las manos calientes y secas
  • El PVC de color naranja de alta visibilidad es excelente para la visibilidad en almacenes y carreteras
  • Construcción de una sola inmersión
  • El puño de guantelete añade longitud adicional para proteger el antebrazo del escurrimiento de líquido

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"