Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
- Peso1.00 lb
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87+, AS/NZS 1337.1, MIL-PRF-31013
- Se ajusta sobre las gafasNo admite anteojos
- Estilo de marcoSin marco
- Color de la patilla de la monturaGris
- Revestimiento de la lenteResistente a los arañazos
- Color de la lenteAzul
- Familia de colores de lentesAzul
- Material de la lentePolicarbonato
- Estilo de lenteIndividual
- LogotipoBearKat
- Línea de productosBearKat
- Características especialesProtectores laterales
- Ajuste de la patillaTemplos no ajustables
- Color de la patillaGris
- Estilo de la patillaHíbrido
- TipoGafas de seguridad
- UPC_NO766868231184
- Protección UVProporciona protección UV
Descripción general
- Diseño resistente pero ligero
- Diseño de lente única con protectores laterales integrales para una visión sin obstrucciones
- Material de varilla suave antideslizante
- Revestimiento exclusivo Duramass® resistente a los arañazos
- Resistentes lentes de policarbonato que filtran el 99.9 % de los dañinos rayos UV
- Cumple o supera las siguientes certificaciones: ANSI Z87+, AS/NZS 1337.1, CE EN166, CAN/CSA Z94.3, MIL-PRF-31013
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRGafas de seguridad MCR Serie Klondike KD7R
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación