Motion
BK119
Gafas de seguridad BearKat - Resistentes a los arañazos, Lentes para interiores/exteriores, Color transparente de marco/patillas, Policarbonato, Tamaño universal
Artículo MI #02751305
No. Fabricante BK119
Precio2.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gafas de seguridad BearKat - Resistentes a los arañazos, Lentes para interiores/exteriores, Color transparente de marco/patillas, Policarbonato, Tamaño universal
Artículo MI #02751305
No. Fabricante BK119

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Universal

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87+, CAN/CSA Z94.3, CE EN 166, MIL-PRF-31013
  • Se ajusta sobre las gafas
    No admite anteojos
  • Estilo de marco
    Sin marco
  • Color de la patilla de la montura
    Transparente
  • Revestimiento de la lente
    Resistente a los arañazos
  • Color de la lente
    Interior/Exterior
  • Familia de colores de lentes
    Interior/Exterior
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Estilo de lente
    Individual
  • Logotipo
    BearKat
  • Línea de productos
    BearKat
  • Características especiales
    Protectores laterales
  • Ajuste de la patilla
    Templos no ajustables
  • Color de la patilla
    Transparente
  • Estilo de la patilla
    Híbrido
  • Tipo
    Gafas de seguridad
  • UPC_NO
    766868231191
  • Protección UV
    Proporciona protección UV

Descripción general

Descripción del fabricante
ESPEJO TRANSPARENTE DE BK119 BEARKAT I/O
  • Diseño resistente pero ligero
  • Diseño de lente única con protectores laterales integrales para una visión sin obstrucciones
  • Material de varilla suave antideslizante
  • Revestimiento exclusivo Duramass® resistente a los arañazos
  • Resistentes lentes de policarbonato que filtran el 99.9 % de los dañinos rayos UV
  • Cumple o supera las siguientes certificaciones: ANSI Z87+, AS/NZS 1337.1, CE EN166, CAN/CSA Z94.3, MIL-PRF-31013

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno