Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87+, CE EN166
- Se ajusta sobre las gafasNo admite anteojos
- Estilo de marcoSin marco
- Color de la patilla de la monturaPlata
- IncluyeCordón con clips de seguridad desmontables
- Revestimiento de la lenteAntiempañamiento, resistente a los arañazos
- Color de la lenteTransparente
- Familia de colores de lentesBorrar
- Material de la lentePolicarbonato
- Estilo de lenteIndividual
- Línea de productosRubicon
- Ajuste de la patillaTemplos no ajustables
- Color de la patillaPlata
- TipoGafas de seguridad
- UPC_NO766868751118
- Protección UVProporciona protección UV
Descripción general
Descripción del fabricante
LENTE AF TRANSPARENTE DE METAL RUBICON T4110AF
- Cierre el sello orbital para una mayor protección
- Lente curva que ofrece 180° áreas de visión
- Varillas con bisagra elásticas y resistentes
- Lente de policarbonato resistente y ligera
- Recubrimiento Duramass® resistente a los arañazos (también disponible con recubrimiento Duramass® antivaho)
- Estuche de transporte de satén y cordón desmontable
- Parte de la nariz de gel suave y segura, varilla de gel antideslizante
- Cumple o supera la norma ANSI Z87+
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
MCR Safety Santa's Glove Workshop Savings EventMCR Safety Santa's Glove Workshop Savings Event
View Literature
MCR Safety Memphis MP Savings PromoMCR Safety Memphis MP Savings Promo
View Literature
MCR Safety GlassesMCR Safety Glasses Klondike KD7R Series
View Literature
MCR Safety Dominator DM3-MDMCR Safety Dominator DM3-MD Metal Detectable Glasses. Metal Detectable in all frame components.
View Literature