Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87+, CE EN 166
- Se ajusta sobre las gafasNo admite anteojos
- Estilo de marcoSin marco
- Color de la patilla de la monturaPlata
- IncluyeCordón con clips de seguridad desmontables
- Revestimiento de la lenteResistente a los arañazos
- Color de la lenteVerde
- Familia de colores de lentesVerde
- Material de la lentePolicarbonato
- Estilo de lenteIndividual
- Línea de productosRubicon
- Ajuste de la patillaTemplos no ajustables
- Color de la patillaPlata
- TipoGafas de seguridad
- UPC_NO766868751156
- Protección UVProporciona protección UV
Descripción general
- Cierre el sello orbital para una mayor protección
- Lente curva que ofrece 180° áreas de visión
- Varillas con bisagra elásticas y resistentes
- Lente de policarbonato resistente y ligera
- Recubrimiento Duramass® resistente a los arañazos (también disponible con recubrimiento Duramass® antivaho)
- Estuche de transporte de satén y cordón desmontable
- Parte de la nariz de gel suave y segura, varilla de gel antideslizante
- Cumple o supera la norma ANSI Z87+
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRGafas de seguridad MCR Serie Klondike KD7R
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación