Motion
NU203W
Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 17 mm DI, 40 mm DE, 12 mm de ancho
Artículo MI #02751500
No. Fabricante NU203W
Precio125.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 17 mm DI, 40 mm DE, 12 mm de ancho
Artículo MI #02751500
No. Fabricante NU203W
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
Precio125.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • En general Ancho  
    40 mm
  • Peso
    0.15 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero prensado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176036910
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176036910

Descripción general

Descripción del fabricante
NU203W BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs