Motion
1890-14M-55
Correa de transmisión síncrona - 14M, paso de 14 mm, longitud total de 1890 mm, 55 mm de ancho, 135 dientes
Artículo MI #02751644
No. Fabricante 1890-14M-55
Precio567.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa de transmisión síncrona - 14M, paso de 14 mm, longitud total de 1890 mm, 55 mm de ancho, 135 dientes
Artículo MI #02751644
No. Fabricante 1890-14M-55
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
Precio567.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1890 mm
  • En general Ancho  
    55 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    1890 mm
  • Peso
    2.26 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    14M
  • Número de Upc del fabricante
    785201737442
  • Material
    Goma
  • Número de Dientes  
    135
  • Número de lados dentados
    1
  • UPC_NO
    785201737442

Descripción general

Descripción del fabricante
1890-14M-55 Correa Synchro-Cog HT
  • Vida útil mejorada de la correa
  • Reducción del deterioro de la tensión
  • Resistente a los saltos y al cizallamiento
  • Reducción del desgaste de la rueda dentada
  • Amortiguación de impactos
  • Reducción del ruido

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"