Motion
U0 X 3-15/16

TSUBAKI (UST)
U0 X 3-15/16

Casquillo cónico dividido - Casquillo U0 , calibre 3-15/16 , diámetro externo de 8.3750 in, LTB 4.9375 in, material de acero
Artículo MI #02751660
No. Fabricante U0 X 3-15/16
Precio688.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
U0 X 3-15/16

Casquillo cónico dividido - Casquillo U0 , calibre 3-15/16 , diámetro externo de 8.3750 in, LTB 4.9375 in, material de acero
Artículo MI #02751660
No. Fabricante U0 X 3-15/16
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
Su precio$688.79/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3-15/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    U0
  • Brida exterior Diámetro  
    8.3750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1 x 1/2 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4.9375 pulg.
  • Peso
    40.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    097039779977

Descripción general

Descripción del fabricante
U0 3-15/16 CASQUILLO DEL CONO DIVIDIDO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs